Kennedy

Stůl mycí 50l

SKU:

KEN5038640K

Kč8907.00

Bez DPH

Kč10777.47

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vhodný pro servisy, pro domácí a průmyslové použití. Čisticí kapalina je opakovaně filtrována během odmašťování součástky. Dodáván včetně flexibilní hadice, elektrického čerpadla, napájecího kabelu dlouhého 1.6m, náhradního filtru čisticího regálu a zásobníku. Vhodné pro běžné odmašťovací přípravky. Vybaven vypouštěcím špuntem pro snadnou údržbu.


    PWF050 - Stůl mycí
    Min. kapacita 40 litrů, max. kapacita 50 litrů.
    Celkové rozměry (D x Š x V): 800 x 550 x 890mm.
    Rozměry nádrže (D x Š x V): 725 x 490 x 270mm.
    Výška pracovní oblasti: 750mm.
    Výkon: 25W. Napětí 240V
    Jmenovitý proud: 0.3A.
    Čistá hmotnost: 31kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Číslo modelu

    PWF050

    Délka

    800mm

    EAN

    5036140018433

    ECLASS Code

    36230700

    Hloubka nádrže

    490mm

    Kapacita

    50L

    MFR Číslo dílu

    PWF050

    Šířka

    800mm

    Šířka nádrže

    725mm

    Typ

    Podlahová podložka dílů

    UNSPSC Code

    47121809

    Vhodný Pro

    Automobilové vybavení

    Výška

    890mm

    Výška nádrže

    270mm