Solent Cleaning

Pristředek chlorový 5% - 5l

SKU:

SOL7800014A

MPN:

J913/5

Kč282.00

Bez DPH

Kč341.22

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tento čisticí prostředek s obsahem 5 % chloranu sodného je ideální pro použití na silně znečištěné tvrdé povrchy a na různých místech.


    Tento přípravek připravený k použití, který se hojně používá při dezinfekci a sanitaci, poskytuje zbytkovou dezinfekci i po opláchnutí a zanechává uklidňující čistou vůni.


    Vlastnosti a přínosy
    • Připravený k použití bez nutnosti ředění
    • Účinný přípravek, který si snadno poradí se silným znečištěním
    • Vhodný na různé tvrdé povrchy


    Obvyklé použití
    • Průmyslové použití


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Tvrdé povrchy

    Brand

    Solent Cleaning

    Hazard Warning

    Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer

    Koncentrace

    Ready To Use

    množství balení

    1

    Parfém

    Parfémované

    Product Format

    Liquid

    Typ kontejneru

    Šroubovací horní láhev

    Typ produktu

    Thick Bleach

    UNSPSC Code

    47131803

    Velikost

    5000

    Vhodný Pro

    Domestic Environments Food Handling Environments Hard Surfaces Healthcare Environments Hospitality Environments Washrooms