Kč382.00
Bez DPH
Kč462.22
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ruční brusná rouna pro čištění, zarovnávání a dokončování. Rozměry: 155 x 225 mm. Dodáváme v baleních po 10 ks.
Bílá neabrazivní: K ostraňování oxidací a různých povlaků, nezanechává škrábance.
Šedá XX-jemná: Pro jemné dokončení kamenů a vyhlazování nátěrů.
Zelená X-jemná: Víceúčelové dobře přizpůsobitelné tvaru obrobku zajistí lepší povrch než kaštanové rouno.
Kaštanová jemná: Víceúčelové rouno pro čištění/dokončování. Pro vyhlazení a matování masivních povrchů.
Černá střední: Pro střední až hrubé dokončování a začišťování.
Hnědá hrubá: Nejhrubší rouno. K lehkému odstraňování otřepů, čištění a dokončování, např. odjehlování hran na kovových plátech.
Sada 6 ks: Po jednom kusu od každé hrubosti: Bílá, šedá, kaštan, zelená, černá a hnědá.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | York |
Brusný materiál | Neabrazivní |
Délka | 225mm |
Druh | Neabrazivní |
EAN | 5036140017788 |
ECLASS Code | 21011304 |
MFR Číslo dílu | 4132.9840.0011 |
Šířka | 155mm |
Typ podložky | Netkaná brusná rouna |
UNSPSC Code | 31191505 |