noscriptYork Role brusného rouna - jemný - 155 x 225 | Cromwell Tools

York

Role brusného rouna - jemný - 155 x 225

SKU:

YRK2452060K

Kč382.00

Bez DPH

Kč462.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ruční brusná rouna pro čištění, zarovnávání a dokončování. Rozměry: 155 x 225 mm. Dodáváme v baleních po 10 ks.
    Bílá neabrazivní: K ostraňování oxidací a různých povlaků, nezanechává škrábance.
    Šedá XX-jemná: Pro jemné dokončení kamenů a vyhlazování nátěrů.
    Zelená X-jemná: Víceúčelové dobře přizpůsobitelné tvaru obrobku zajistí lepší povrch než kaštanové rouno.
    Kaštanová jemná: Víceúčelové rouno pro čištění/dokončování. Pro vyhlazení a matování masivních povrchů.
    Černá střední: Pro střední až hrubé dokončování a začišťování.
    Hnědá hrubá: Nejhrubší rouno. K lehkému odstraňování otřepů, čištění a dokončování, např. odjehlování hran na kovových plátech.


    Sada 6 ks: Po jednom kusu od každé hrubosti: Bílá, šedá, kaštan, zelená, černá a hnědá.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Maroon

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    225mm

    Druh

    Extra jemný

    EAN

    5036140017801

    ECLASS Code

    21011304

    MFR Číslo dílu

    1004004-MAROON

    Šířka

    155mm

    Typ podložky

    Netkaná brusná rouna

    UNSPSC Code

    31191505