noscriptYork 76x50x6mm NYLON FINISHINGWHEEL COARSE | Cromwell Tools

York

76x50x6mm NYLON FINISHINGWHEEL COARSE

SKU:

YRK2458410K

Kč301.00

Bez DPH

Kč364.21

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitního nylonu, který je pružný, odolný a nezanáší se tak jako standardní brusné materiály. Pro srovnávání/zarovnávání, lehké odjehlování a dekorativní úpravy. Kombinace brusného plátna a rouna. Průměr stopky 6 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Hrubé

    EAN

    5036140289871

    ECLASS Code

    21011305

    Průměr

    76mm

    Průměr stopky

    6mm

    Tloušťka

    25mm

    Typ

    Netkané klapkové kolo

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    31191600

    Zrna

    50-80