Senator

0.50 orovnávač diamantový

SKU:

SEN4960500K

Kč468.00

Bez DPH

Kč566.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K přebrušování a orovnávání brusných kotoučů. Orovnávání je proces, při kterém se obvod brusného kotouče upravuje tak, aby rotoval soustředně s jeho osou rotace. To umožní přesný relativní pohyb mezi brusným kotoučem a broušeným dílem. Při orovnávání jsou odstraněny zbytky otupeného brusiva a cizí materiál, který se zanesl do kotouče. Orovnání obnovuje správnou funkci brusného kotouče. Tyto nástroje jsou používány především k orovnávání plochých brusných kotoučů.


    Pro středně těžké podmínky, rozměry držáku: Ø 12mm x délka 144mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Délka

    152mm

    EAN

    5036140160255

    ECLASS Code

    21019109

    Pro brusný kotouč

    180mm

    Šířka

    12.7mm

    Typ

    Diamantový jednobodový

    UNSPSC Code

    23131515

    Velikost diamantu

    0.5ct