Kč905.00
Bez DPH
Kč1095.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úplné a účinné řešení pro konečnou úpravu povrchu. Vytvářejí povrch v zrcadlovém lesku ve třech stupních. Lze je použít ve vrtačkách, stolních a ručních bruskách. Všechny kotouče jsou nařasené, takže se při provozu méně zahřívají a nesou více kompozice.
Všechny sady obsahují
6mm stopkový trn a s ním tyto položky: měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x
(otvor) 9.5mm z tvrdého kalika s 10 překlady, měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x (otvor) 9.5mm z měkkého kalika s 10 překlady.
Sada na plasty: Jsou v ní dále tyto položky: 60g blok pro běžné leštění (hnědý). 100g blok pro běžné leštění (béžový).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140012875 |
ECLASS Code | 21011308 |
MFR Číslo dílu | L002100020 |
Obsah | 60g Barna Rud - Általános Polírozó Bontatlan Puha Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. Rögzített tartó szár 6mm-es tokmánnyal |
Obsahuje | 60g Barna Rud - Általános Polírozó 60g Kék Rud - Tükrös Képzésű Polírozó Bontatlan Kemény Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. Rögzített tartó szár 6mm-es tokmánnyal |
Počet kusů | 5 |
Průměr | 100mm |
Typ balení | Taška |
Typ produktu | Leštící sada |
UNSPSC Code | 23131504 |
Vhodný Pro | Plasty |