Kennedy

9"x11" PLATNO BRUSNE ZRNO60

SKU:

KEN2003170K

Kč17.30

Bez DPH

Kč20.93

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    230 x 280mm (9" x 11") Sheets.
    Superflex Aluminium Oxide is resin bonded over resin on a very flexible J-weight blue twill cloth. Moisture resistant and electrostatically coated for polishing flat and contoured surfaces of most materials.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    280mm

    EAN

    5036140047914

    ECLASS Code

    21011304

    Podkladový materiál

    Tkanina

    Série

    Superflex

    Šířka

    230mm

    Typ

    Potažené plechy

    UNSPSC Code

    31191501

    Zrna

    P60