noscriptYork Pásy brusné - 150X1090 mm - P60 - | Cromwell Tools

York

Pásy brusné - 150X1090 mm - P60

SKU:

YRK2047600K

MPN:

-

Kč182.61

Bez DPH

Kč220.96

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Brusné pásy York jsou určen pro broušení široké řady materiálů, včetně oceli, hliníku a neželezných kovy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal

    Barva

    Red

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    Floor Mounted Belt Sanders

    Délka

    1090mm

    EAN

    5036140289574

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Kompatibilní materiál

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    MFR Číslo dílu

    PA631

    Podkladový materiál

    Polyester

    Série

    PA631

    Šířka

    150mm

    Spojování

    Resin over Resin

    UNSPSC Code

    31191507

    Zrna

    P60