Kč149.30
Bez DPH
Kč180.65
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Brusné pásy York jsou určen pro broušení široké řady materiálů, včetně oceli, hliníku a neželezných kovy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Blending Cleaning Deburring Refining Surface Preparation |
Barva | Red |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Compatible With | Floor Mounted Belt Sanders |
Délka | 1090mm |
EAN | 5036140289604 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Medium |
Kompatibilní materiál | Aluminium Non-Ferrous Metals Steel |
MFR Číslo dílu | PA631 |
Podkladový materiál | Polyester |
Série | PA631 |
Šířka | 150mm |
Spojování | Resin over Resin |
UNSPSC Code | 31191507 |
Zrna | P120 |