noscriptKennedy Pásy brusné - 100X915 mm - P120 | Cromwell Tools

Kennedy

Pásy brusné - 100X915 mm - P120

SKU:

KEN2041180K

Kč124.80

Bez DPH

Kč151.01

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Brusné pásy se zrnem oxidu hlinitého vázaného pryskyřicí jsou určeny pro průmyslové aplikace. Vysoká odolnost a pružnost zaručí dlouhou životnost a prvotřídní výkonnost. Jsou vhodné pro obrábění dřeva a kovů.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Blending Cleaning Deburring Refining Surface Preparation

    Barva

    Brown

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Délka

    915mm

    EAN

    5036140099074

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Medium

    Kompatibilní materiál

    Steel Wood

    MFR Číslo dílu

    PA631

    Podkladový materiál

    Polyester

    Série

    PA631

    Šířka

    100mm

    Spojování

    Resin

    UNSPSC Code

    31191507

    Zrna

    P120