noscriptYork Náviny brusné - 13X305 - P40 SA-6V150AB | Cromwell Tools

York

Náviny brusné - 13X305 - P40

SKU:

YRK2043302K

MPN:

SA-6V150AB

Kč28.47

Bez DPH

Kč34.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vhodné pro široké spektrum elektrického a pneumatického nářadí. Oxid hliníku je určen pro široký rozsah materiálů, zahrnující železné kovy, ocel, hliník a jiné neželezné kovy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Cutting Stock Removal

    Barva

    Brown

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Délka

    305mm

    EAN

    5036140254237

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Kompatibilní materiál

    INOX/Stainless Steel Wood

    MFR Číslo dílu

    XA911

    Podkladový materiál

    Polyester/bavlna

    Série

    XA911

    Šířka

    13mm

    Spojování

    Resin over Resin

    UNSPSC Code

    31191507

    Zrna

    P40