Kč25.25
Bez DPH
Kč30.55
s DPH
62 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vhodné pro široké spektrum elektrického a pneumatického nářadí. Oxid hliníku je určen pro široký rozsah materiálů, zahrnující železné kovy, ocel, hliník a jiné neželezné kovy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Cleaning Surface Preparation |
Barva | Brown |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Compatible With | File Belt Sanders |
Délka | 610mm |
EAN | 5036140215139 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Medium |
Kompatibilní materiál | INOX/Stainless Steel Wood |
MFR Číslo dílu | XA911 |
Podkladový materiál | Polyester/bavlna |
Série | XA911 |
Šířka | 13mm |
Spojování | Resin over Resin |
UNSPSC Code | 31191507 |
Zrna | P150 |