noscriptYork 12x420mm AL/OX ABRASIVE BELTS P60 | Cromwell Tools

York

12x420mm AL/OX ABRASIVE BELTS P60

SKU:

YRK2044280K

Kč23.02

Bez DPH

Kč27.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vhodné pro široké spektrum elektrického a pneumatického nářadí. Oxid hliníku je určen pro široký rozsah materiálů, zahrnující železné kovy, ocel, hliník a jiné neželezné kovy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal

    Barva

    Brown

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Délka

    420mm

    EAN

    5036140254367

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Kompatibilní materiál

    INOX/Stainless Steel Wood

    MFR Číslo dílu

    XA911

    Podkladový materiál

    Polyester/bavlna

    Série

    XA911

    Šířka

    12mm

    Spojování

    Resin over Resin

    UNSPSC Code

    31191507

    Zrna

    P60