noscriptYork 10x457mm AL/OX FILE BELTSP150 . | Cromwell Tools

York

10x457mm AL/OX FILE BELTSP150

SKU:

YRK2043301K

MPN:

.

Kč71.08

Bez DPH

Kč86.01

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vhodné pro široké spektrum elektrického a pneumatického nářadí. Oxid hliníku je určen pro široký rozsah materiálů, zahrnující železné kovy, ocel, hliník a jiné neželezné kovy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Cleaning Surface Preparation

    Barva

    Brown

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Délka

    457mm

    EAN

    5036140254220

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Medium

    Kompatibilní materiál

    INOX/Stainless Steel Wood

    MFR Číslo dílu

    XA911

    Podkladový materiál

    Polyester/bavlna

    Série

    XA911

    Šířka

    10mm

    Spojování

    Resin over Resin

    UNSPSC Code

    31191507

    Zrna

    P150