Kč75.80
Bez DPH
Kč91.72
s DPH
37 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Brusné pásy se zrnem oxidu hlinitého vázaného pryskyřicí jsou určeny pro průmyslové aplikace. Vysoká odolnost a pružnost zaručí dlouhou životnost a prvotřídní výkonnost. Jsou vhodné pro obrábění dřeva a kovů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal |
Barva | Brown |
Brand | Kennedy |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Compatible With | File Belt Sanders |
Délka | 610mm |
EAN | 5036140099005 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Coarse |
Kompatibilní materiál | Steel Wood |
MFR Číslo dílu | PA631 |
Podkladový materiál | Polyester |
Série | PA631 |
Šířka | 100mm |
Spojování | Resin |
UNSPSC Code | 31191507 |
Zrna | P60 |