Kč21.57
Bez DPH
Kč26.10
s DPH
29 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro všeobecné použití včetně zarovnávání svarů a odstraňování stop po obrábění. Na mírně tvarované profily a rovinné povrchy. Rychlovýměnný montážní šroub zajišťuje, že kotouč bude vždy přesně vystředěn i bez použití lepidla a že pohyblivé části ani centrální šroub nemohou poškodit obrobek. Při vyšších otáčkách dosáhnete větší produktivity. Brusné kotouče dodáváme v průměrech 25 mm, 38 mm, 50 mm a 75 mm. Také je dodáváme s materiálem pro konečné úpravy povrchů. Slouží k uhlazování povrchů před nátěry, odstraňování rzi, oxidů, povrchových defektů, k odstraňování stop po zrnu brusných kotoučů a obecně k vytváření hladkých povrchů. Kompatibilní s držáky systému 3M ROLOC™.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Csiszolás |
Aplikace materiálu | Magasötvözetű acélok |
Barva | Hnědá |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Jemné |
EAN | 5036140216112 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 20,000rpm |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Průměr | 50mm |
Typ disku | Potažený disk |
Typ upevnění | Rychlá změna |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P120 |