York

50mm AL/OX KOTOUCE BRUS.SADA 17KS

SKU:

YRK2059500K

Kč545.00

Bez DPH

Kč659.45

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Aluminium oxide abrasive discs with quick change screw fitting. For cleaning and finishing on all metals leaving a burr-free surface ready for painting or coating. Can also be used for the removal of light rust, oxides and coatings. Suitable for use with power tools.
    Size: 50mm diameter discs.
    Contents: 2 discs x P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120 and P180 grade.
    Plus 6mm shank screw fitting disc holder.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Csiszolás

    Aplikace materiálu

    Magasötvözetű acélok Ocel

    Barva

    Hnědá

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Extra hrubý Hrubé Jemné Střední Velmi jemný

    EAN

    5036140216631

    ECLASS Code

    21011313

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Obsahuje

    2x P36, P40, P50, P60, P100, P120, P180 6mm Shank Screw Fitting Disc Holder

    Průměr

    50mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ disku

    Sada potažených disků

    Typ upevnění

    Rychlá změna

    UNSPSC Code

    31191506

    Velikost balení

    17

    Zrna

    P100 P180 P36 P40 P50 P60 P80