Kobe

50mm/2" BRUSNY KOTOUC P600 BAL-25

SKU:

KBE2800205A

Kč273.00

Bez DPH

Kč330.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Technologie Hook'n'Loop
    K připevnění nejsou zapotřebí žádné klíče. Lze využít 100 % plochy kotouče. Tím se zrychlí rychlost odběru materiálu. Lze je opakovaně sejmout a znovu nasadit. Karbid křemíku jako brusný materiál je zejména vhodný pro přípravu automobilo­vých karoserií pro nástřik a k redukci leštění povrchů s dvousložkovými laky. Lze je používat pro mokré i suché broušení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe

    Brusný materiál

    Karbid křemíku

    Číslo modelu

    SA-2600GP

    Druh

    Extra jemný

    EAN

    5036140089815

    ECLASS Code

    21011313

    MFR Číslo dílu

    SA-2600GP

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Podkladový materiál

    Papír

    Průměr

    50mm

    Série

    SA

    Typ disku

    Bevonatos tárcsapár

    Typ upevnění

    Háček a smyčka

    UNSPSC Code

    31191506

    Velikost balení

    25

    Zrna

    P600