Kč295.00
Bez DPH
Kč356.95
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Čistí povrchy rychleji a účiněji než drátěné kotouče, škrabky nebo mořidla. Vyrabí se z lepeného pojiva, které je následně slisováno do desek, a z těch se poté vyřezávají kotouče. Velmi dobrá rychlost odstraňování částic a zároveň při dosažení kvalitního povrchu. Jelikož se při výrobě těchto kotoučů nepoužvají žádné kovové součásti, je tudíž vyloučeno nahodilé poškození obrobku. Ideální pro přípravu a čištění svárů, odstraňování rzi a odstraňování vybledlých barev.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Extra hrubý |
EAN | 5036140220355 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 10,000rpm |
Průměr | 75mm |
Typ disku | Obráběcí kotouč |
UNSPSC Code | 31191506 |