noscriptKennedy Tělíska korundová sada 24ks | Cromwell Tools

Kennedy

Tělíska korundová sada 24ks

SKU:

KEN2503240K

Kč1105.00

Bez DPH

Kč1337.05

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Vybrané tvary vhodné pro široký rozsah operací vnitřního broušení. Pro pneumatické a elektrické brusky na formy, vrtačky apod. Průměry stopky 3mm a 6mm. Druh oxidu hlinitého s ‘rubenitem’ pro všeobecné použití na kovy.


    Obsah:
    5 ks: A5, A24, A26, W217 a W205.
    8 ks: A5, A24, A25, A26, A39, W177, W186 a W205.
    24 ks: A5, A15, A24, A26, A32, A37, A38, B44, B52, B53, B81, B91, B97, B122, B123, B135, W144, W153, W163, W176, W177, W186, W205 a W220.
    Dodáváme v praktické dřevěné skříňce.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    Rozmanitémm

    EAN

    5036140007536

    ECLASS Code

    21011302

    Obsahuje

    A5, A15, A24, A26, A32, A37, A38 B44, B52, B53, B81, B91, B97, B122, B123, B135 W144, W153, W163, W176, W177, W186, W205, W220

    Průměr

    3 6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Reference tvaru

    Rozmanité

    Typ

    Sada montážních bodů

    UNSPSC Code

    23131514

    Velikost balení

    24