Kč27.00
Bez DPH
Kč32.67
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Lamelové kotouče brousí jako kotouče se stlačeným středem a dokončují jako fíbrové kotouče
• Typ 29
• Materiál podkladu: Sklolaminát
• Bez závitů
• Navržené pro odstraňování nadbytečného materiálu, roztírání a dokončování v jedné aplikaci
• Ideální k eliminaci používání běžných brusných nebo fíbrových kotoučů v různých aplikacích
• Bez potřeby unašeče kotoučů
• Bezpečné použití při rychlosti 80 m/s na jakékoli brusce
• EN12413
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid zirkoničitý |
EAN | 5036140467422 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 13,300rpm |
MFR Číslo dílu | 2207314C |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Podkladový materiál | Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná). |
Průměr | 115mm |
Typ disku | Konikus (29-es típus) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P36 |