Kč573.00
Bez DPH
Kč693.33
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vějířové kotouče na stopce lze použít do pneumatického nebo elektrického nářadí, včetně leštiček pneumatik, pružných hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů a broušení dřeva před nanášením laku. Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje maximální přístup do těsných prostorů.
8 ks Mini Obsah: (6mm stopka): 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60, 20 x 10mm: P120, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
EAN | 5036140219151 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maximální provozní otáčky | 30,000rpm |
Obsahuje | 10x10x3 mm: P120 10x10x3 mm: P60 15x15x3 mm: P120 20x10x6 mm: P120 20x10x6 mm: P60 25x15x6 mm: P80 |
Průměr | 10 - 25mm |
Průměr upevnění | 3 6mm |
Šířka | 25mm |
Typ kotouče | Sada klapkových kol |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 31191600 |
Velikost balení | 8 |
Zrna | P120 P60 P80 |