Kč453.00
Bez DPH
Kč548.13
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vějířové kotouče na stopce lze použít do pneumatického nebo elektrického nářadí, včetně leštiček pneumatik, pružných hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů a broušení dřeva před nanášením laku. Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje maximální přístup do těsných prostorů.
5 ks Obsah: 30 x 15mm: P80, 40 x 15mm: P80, 50 x 15mm: P60, 50 x 20mm: P80.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
EAN | 5036140219137 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maximální provozní otáčky | 12,700rpm |
Obsahuje | 30 x 15mm: P80 40 x 15mm: P80 50 x 15mm: P60 50 x 20mm: P80 60 x 30mm: P60 |
Průměr | 30 - 60mm |
Průměr upevnění | 6mm |
Šířka | 15 20mm |
Typ kotouče | Sada klapkových kol |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 31191600 |
Velikost balení | 5 |
Zrna | P60 P80 |