York

30x10mm KOTOUC VEJIR.P120-3mm STOPKA

SKU:

YRK2201030K

Kč73.00

Bez DPH

Kč88.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vějířové kotouče na stopce lze použít do pneumatického nebo elektrického nářadí, včetně leštiček pneumatik, pružných hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů a broušení dřeva před nanášením laku. Balení v krabicích po 10 ks kromě typu 60 x 50 a 80 x 50, jenž je v krabicích po 6 ks. Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje maximální přístup do těsných prostorů.


    Aplikace
    Finální úpravy povrchů kovů. Odstraňování otřepů z obráběných komponent.
    Čištění a zakrývání obrysů hran. Příprava povrchů před lakováním a pokovováním. Mohou být použity na dřevo, plasty a sklolaminát.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    EAN

    5036140218192

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální provozní otáčky

    23,000rpm

    Průměr

    30mm

    Průměr upevnění

    3mm

    Šířka

    10mm

    Typ kotouče

    Klapkové kolo

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    31191600

    Zrna

    P120