Kč377.00
Bez DPH
Kč456.17
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro použití se sklíčidly / kleštinami elektrického a pneumatického nářadí. Vhodné pro brusné minipásy. Při provozu se samočinně rozpínají a tak zajišťují bezpečné držení pásu. Všechny stopky mají průměr 6mm s výjimkou stopek označených hvězdičkou *, které mají průměr 8mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140215757 |
ECLASS Code | 21021106 |
Průměr | 10mm |
Průměr stopky | 6mm |
Šířka | 20mm |
Typ produktu | Držák |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 31191500 |
Vhodný Pro | Spirálové pásy |