Kč608.00
Bez DPH
Kč735.68
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
30 SWG
Vlnitý drát. Ocelový drát potažený mosazí. Na stopce. Ideální na těžko dostupná místa a drážky. Vhodné do elektrických vrtaček"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140397156 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Mosaz |
Maximální provozní otáčky | 12000rpm |
Průměr | 80mm |
Typ štětce | Drátěné kolo |
Typ štětin | Vlnitý drát |
Typ upevnění | Namontovaný na hřídeli |
UNSPSC Code | 27111907 |