York

50x15mm 30SWG kartáče drátěné na stopce

SKU:

YRK2952350K

MPN:

YRK2952350K

Kč148.00

Bez DPH

Kč179.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Průmyslová rotační drátěná kola a kartáče jsou k dispozici jako komplexní řada včetně kruhových kartáčů, hřídele namontovaných na hřídeli a de karbonizačních kartáčů pro použití s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a pružnými pohony.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Délka

    15mm

    EAN

    5036140396975

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    15000rpm

    Průměr

    50mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Průměr hřídele

    6mm

    Šířka

    15mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Namontovaný na hřídeli

    UNSPSC Code

    27111907