York

200x29x80mm 30SWG kartáče drátěné pomosazené

SKU:

YRK2950980K

MPN:

YRK2950980K

Kč690.00

Bez DPH

Kč834.90

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Vlnitý drát. Ocelový drát potažený mosazí Upínací otvor. Ideální na zbavování povrchů kovových nečistot, odstraňování nástrojářských barev, odstraňování otřepů z litin a zmatňování kovových povrchů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    80mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140396821

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Mosaz

    Maximální provozní otáčky

    4500rpm

    Průměr

    200mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Šířka

    29mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Altánový otvor

    UNSPSC Code

    27111907