Kč730.00
Bez DPH
Kč883.30
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
30 SWG
Vlnitý drát. Upínací otvor.
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | 30mm |
Brand | York |
EAN | 5036140396883 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Mosaz |
Maximální provozní otáčky | 6000rpm |
Průměr | 100mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Šířka | 20mm |
Typ štětce | Drátěné kolo |
Typ štětin | Vlnitý drát |
Typ upevnění | Altánový otvor |
UNSPSC Code | 27111907 |