York

1/4" I/D kartáče spirálové nylonové

SKU:

YRK2955860K

MPN:

YRK2955860K

Kč173.00

Bez DPH

Kč209.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ideální na čištění vnitřní části potrubí a odstraňování měkkých usazenin v kondenzátorech a tepelných výměnících. Zkroucené dráty. Určené do elektrického nářadí. Určené do elektrického nářadí. Otvor se závitem
    Velikost závitu (vnitřní průměr): 1/4" BSW
    Nylon


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    14"

    Brand

    York

    Celková délka

    100mm

    EAN

    5036140397699

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Nylonové

    Průměr

    6.35mm

    Typ štětce

    Trojitý kloubový adaptér

    Typ štětin

    Tromso™

    Typ upevnění

    Přímý válcový

    UNSPSC Code

    27111907