Kč1692.00
Bez DPH
Kč2047.32
s DPH
33 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
• Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
• EN12413
Typ 1 Plochý
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Střední |
EAN | 5036140396357 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maximální otáčky | 2100rpm |
Normy splněny | Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz |
Otvor | 127mm |
Označení zrna | WA60KV |
Průměr | 200mm |
Tloušťka | 25mm |
Tvrdost | Střední |
Typ vazby | Vitrifikovaný |
UNSPSC Code | 23131503 |
Velikost zrna | A60 |
Vhodný Pro | Ostření nástrojů pro vysokorychlostní ocel (HSS) Slitinové kovy |