York

256x25x76.20 WA46KV MEDIUM brusný kotouč

SKU:

YRK2353445K

MPN:

YRK2353445K

Kč1217.00

Bez DPH

Kč1472.57

s DPH

SKLADEM (36)

    Přehled

    • Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
    • Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
    • EN12413
    Typ 1 Plochý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140396289

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální otáčky

    2460rpm

    Normy splněny

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Otvor

    76.2mm

    Označení zrna

    WA46KV

    Průměr

    256mm

    Tloušťka

    25mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    A46

    Vhodný Pro

    Ostření nástrojů pro vysokorychlostní ocel (HSS) Slitinové kovy Železné kovy