Kč14.75
Bez DPH
Kč17.85
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
This range of aluminium oxide discs are suitable for use on steel, stainless steel, non-ferrous metals and cast iron. The extensive grit range ensures that there is an ideal product for every job. With these discs, even the most difficult or awkward surfaces can be finished with ease.
Features and Benefits
• Long lasting abrasive
• High speed working and finishing
• Flexibility and high performance on a range of materials
• Suitable for all portable grinders and sanders
Typical Applications
• Steel
• Stainless steel
• Non-ferrous metals
• Cast iron
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
EAN | 5036140214781 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 11000rpm |
MFR Číslo dílu | VA113 |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Otvor | 22mm |
Podkladový materiál | Vlákno |
Průměr | 115mm |
Série | VA113 |
Typ otvoru | Hvězdicová díra |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P100 |