York

256x25x76.20 GC60KV MEDIUM brusný kotouč

SKU:

YRK2353525K

MPN:

YRK2353525K

Kč1562.00

Bez DPH

Kč1890.02

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    • Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
    • Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
    • EN12413
    Typ 1 Plochý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Karbid křemíku

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140396319

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální provozní otáčky

    2,460m/s

    Otvor

    76.2mm

    Označení zrna

    GC60KV

    Průměr

    256mm

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    C60