Kč1558.00
Bez DPH
Kč1885.18
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
• Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
• EN12413
Typ 1 Plochý
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Karbid křemíku |
Druh | Jemné |
EAN | 5036140396333 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maximální otáčky | 2460rpm |
Normy splněny | Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz |
Otvor | 76.2mm |
Označení zrna | GC100IV |
Průměr | 256mm |
Tloušťka | 25mm |
Tvrdost | Měkký |
Typ vazby | Vitrifikovaný |
UNSPSC Code | 23131503 |
Velikost zrna | C100 |
Vhodný Pro | Nekovové materiály |