York

200x25x31.75 A60PV HARD brusný kotouč

SKU:

YRK2352865K

MPN:

YRK2352865K

Kč577.00

Bez DPH

Kč698.17

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    • Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
    • Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
    • EN12413
    Typ 1 Plochý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140396159

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální otáčky

    3150rpm

    MFR Číslo dílu

    2352865K

    Normy splněny

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Otvor

    31.75mm

    Označení zrna

    A60PV

    Průměr

    200mm

    Tloušťka

    25mm

    Tvrdost

    Tvrdý

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    A60

    Vhodný Pro

    Neželezné kovy