noscriptYork 200x20x31.75 GC60JV MEDIUM brusný kotouč YRK2352715K | Cromwell Tools

York

200x20x31.75 GC60JV MEDIUM brusný kotouč

SKU:

YRK2352715K

MPN:

YRK2352715K

Kč823.00

Bez DPH

Kč995.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
    • Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
    • EN12413
    Typ 1 Plochý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Karbid křemíku

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140396104

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální otáčky

    3150rpm

    Normy splněny

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Otvor

    31.75mm

    Označení zrna

    GC60JV

    Průměr

    200mm

    Tloušťka

    20mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    C60

    Vhodný Pro

    Litina Nekovové materiály Neželezné kovy