noscriptYork 180x13x31.75 WA60KV MEDIUM brusný kotouč YRK2352525K | Cromwell Tools

York

180x13x31.75 WA60KV MEDIUM brusný kotouč

SKU:

YRK2352525K

MPN:

YRK2352525K

Kč387.00

Bez DPH

Kč468.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
    • Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
    • EN12413
    Typ 1 Plochý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140395916

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální otáčky

    3500rpm

    Normy splněny

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Otvor

    31.75mm

    Označení zrna

    WA60KV

    Průměr

    180mm

    Tloušťka

    13mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    A60

    Vhodný Pro

    Ostření nástrojů pro vysokorychlostní ocel (HSS) Slitinové kovy Železné kovy