Kč747.00
Bez DPH
Kč903.87
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sada 6 ks obtahovacích kamenů v dřevěném obalu, která byla sestavena tak, aby pokryla většinu aplikací. Všechny kameny mají rozměry 13 mm x 100 mm a střední zrnitost. V dodávce jsou ostřicí kameny jak z korundu, tak také z karbidu křemičitého.
Obsah: 2x čtvercový, 2x trojhranný, 2x kulatý.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Délka | 100mm |
Druh | Střední |
EAN | 5036140102699 |
ECLASS Code | 21011300 |
Hmotnost | 250g |
Šířka | 13mm |
Tvar | Čtvercový Zaoblená |
Typ produktu | Sada brusných kamenů |
UNSPSC Code | 31191510 |
Zrna | Střední |