Kč43.00
Bez DPH
Kč52.03
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Typ 42 - Univerzální použití
• Brusný materiál: Oxid hlinitý
• Používá se na ocel, konstrukci a výrobu nádrží a na svařováné spoje
• Vhodné pro ruční úhlové brusky
• EN12413
Druh A30 - Pro všeobecné použití na kovy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | broušení |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Střední/hrubý |
EAN | 5036140398177 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální otáčky | 12200rpm |
Maximální provozní otáčky | 80m/s |
MFR Číslo dílu | 202.015 |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Optimální pracovní úhel | 25-től 35-ig° |
Otvor | 22.23mm |
Označení zrna | A30RBF |
Průměr | 125mm |
Středový otvor | Egyenes Lyuk |
Tloušťka | 6mm |
Tvrdost | Tvrdý |
Typ | 27-es típus |
Typ vazby | Resinoid s vláknovou výztuží (BF) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Velikost zrna | 30 közepes/finom |
Vhodné materiály | Steel |
Zrna | 30 |