Kč63.00
Bez DPH
Kč76.23
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sada řezacích a brusných kotoučů York Gold nabízí optimalizovaný poměr výkonu a ceny pro všechny průmyslové aplikace. Lze použít v širokém spektru prumyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, výroby, letectví a stavebnictví. All York Gold Depres Støedové a ploché zesílené řezací kotouèe nesou znaèku „oSa" (Organizace pro bezpeènost brusiva).
Kotouče se zalomeným středem
Brusný kotouč, zpevněný
Typ 27 - Univerzální použití
• Brusný materiál: Oxid hlinitý
• Používá se na ocel, ocelové profily, konstrukci a výrobu nádrží a na svařované spoje
• Vhodné pro ruční úhlové brusky
• EN12413
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | broušení |
Brand | York Abrasives Gold |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Střední/hrubý |
EAN | 5036140403659 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální otáčky | 13300rpm |
Maximální provozní otáčky | 80m/s |
MFR Číslo dílu | 66252810978 |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Optimální pracovní úhel | 25-től 35-ig° |
Otvor | 22mm |
Označení zrna | A30S |
Průměr | 115mm |
Středový otvor | Egyenes Lyuk |
Tloušťka | 6mm |
Tvrdost | Střední |
Typ | 27-es típus |
Typ vazby | Resinoid s vláknovou výztuží (BF) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Velikost zrna | 30 közepes/finom |
Vhodné materiály | Ocel |
Zrna | 30 |