noscriptYork 115x6x22.23 A30RBF DPC brusný kotouč, T27 YRK2300310K | Cromwell Tools

York

115x6x22.23 A30RBF DPC brusný kotouč, T27

SKU:

YRK2300310K

MPN:

YRK2300310K

Kč43.00

Bez DPH

Kč52.03

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Typ 42 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na ocel, konstrukci a výrobu nádrží a na svařováné spoje
    • Vhodné pro ruční úhlové brusky
    • EN12413


    Druh A30 - Pro všeobecné použití na kovy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    broušení

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední/hrubý

    EAN

    5036140398160

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální otáčky

    13300rpm

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    MFR Číslo dílu

    202.009

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Optimální pracovní úhel

    25-től 35-ig°

    Otvor

    22.23mm

    Označení zrna

    A30RBF

    Průměr

    115mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    6mm

    Tvrdost

    Tvrdý

    Typ

    27-es típus

    Typ vazby

    Resinoid s vláknovou výztuží (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Velikost zrna

    30 közepes/finom

    Vhodné materiály

    Steel

    Zrna

    30