noscriptYork Abrasives Gold 115x4x22.23mm AS30T-BF DPCbrusný kotouč YRK2301125K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

115x4x22.23mm AS30T-BF DPCbrusný kotouč

SKU:

YRK2301125K

MPN:

YRK2301125K

Kč50.00

Bez DPH

Kč60.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada řezacích a brusných kotouèů York Gold nabízí optimalizovaný pomìr výkonu a ceny pro všechny průmyslové aplikace. Oni mohou být používá se v širokém spektru prumyslových odvìtví, vcetnì automobilového přůmyslu, slévárny, výroby, letectví a stavebnictví. All York Gold Depres Støedové a ploché zesílené řezací kotouèe nesou znaèku „oSa" (Organizace pro bezpeènost brusiva).


    Kotouèe se zalomeným středem
    Brusný kotouè, zpevnéný
    Typ 27 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na ocel, ocelové profily, konstrukci a výrobu nádrží a na svařováné spoje
    • Vhodné pro ruèní úhlové brusky
    • EN12413


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    broušení

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední/hrubý

    EAN

    5036140403642

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální otáčky

    13300rpm

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    MFR Číslo dílu

    66252810995

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva Vyhovuje předpisům OSA

    Optimální pracovní úhel

    25-től 35-ig°

    Otvor

    22mm

    Označení zrna

    AS30T-BF

    Průměr

    115mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    4mm

    Tvrdost

    Tvrdý

    Typ

    27-es típus

    Typ vazby

    Resinoid s vláknovou výztuží (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Velikost zrna

    30 közepes/finom

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    30