noscriptYork Abrasives Gold 10x20mm ZIRC brusne pasy P80 2053782E | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

10x20mm ZIRC brusne pasy P80

SKU:

YRK2053782E

MPN:

2053782E

Kč8.00

Bez DPH

Kč9.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Zirkonium SB, podklad X-weight
    Zajišťuje rychlý a vysoce efektivní úběr
    materiálů. Doporučuje se pro aplikace,
    jako je dokončování lisovaných dílů, vnitřních
    povrchů válců, trubek a vrtaných dílů obecně.
    Pro použití na standardní ocelové a nerezové
    povrchy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    Číslo modelu

    SB0025

    EAN

    5036140458543

    ECLASS Code

    21011300

    Maximální provozní otáčky

    38,000rpm

    MFR Číslo dílu

    SB0025

    Průměr

    10mm

    Šířka

    20mm

    Typ

    Brusné prstence

    UNSPSC Code

    31191504

    Zrna

    P80