PCL

Disk řezná APT75FCM (balení-10ks)

SKU:

PCL2302487F

MPN:

APT75FCM

Kč1132.00

Bez DPH

Kč1369.72

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Extra tenký řezný kotouč na kov vhodný pro použití s řeznými nástroji značky PCL a dalších značek. • Průměr 3" (75 mm) – 76 x 1 x 10 mm. • Vynikající výkon a životnost při řezání. • Otvor 10 mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    PCL

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Jemná/Střední

    EAN

    5014875190327

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální otáčky

    20000rpm

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    MFR Číslo dílu

    APT75FCM

    Otvor

    10mm

    Označení zrna

    A46TBF

    Průměr

    76mm

    Série

    APT75FCM

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    1mm

    Typ

    41-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    46