noscriptYork 355x3x25.4mm A24NBF řezný kotouč T41 YRK2305420K | Cromwell Tools

York

355x3x25.4mm A24NBF řezný kotouč T41

SKU:

YRK2305420K

MPN:

YRK2305420K

Kč142.00

Bez DPH

Kč171.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Typ 41 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na legovanou i nelegovanou konstrukèní ocel,ocelové profily, konstrukci a výrobu nádrží,
    svařování a výrobu
    • Vhodné pro ruèní úhlové brusky
    • Nepoužívejte na mokré řezání
    • EN12413


    Druh A30 - Pro všeobecné použití na kovy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Hrubé

    EAN

    5036140398498

    ECLASS Code

    21011313

    MFR Číslo dílu

    200.035

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Optimální pracovní úhel

    90°

    Otvor

    25.4mm

    Označení zrna

    A24NBF

    Průměr

    355mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    3mm

    Tvrdost

    Měkký

    Typ

    41-es típus

    Typ vazby

    Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    24