noscriptYork 300x3x22.23 C24RBF řezný kotouč T41 YRK2305390K | Cromwell Tools

York

300x3x22.23 C24RBF řezný kotouč T41

SKU:

YRK2305390K

MPN:

YRK2305390K

Kč102.00

Bez DPH

Kč123.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Druh C24 - Pro použití na kámen a neželezné materiály.


    Typ 41 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na legovanou i nelegovanou konstrukèní ocel, ocelové profily, konstrukci a výrobu nádrží, svařování a výrobu
    • Vhodné pro ruèní úhlové brusky
    • Nepoužívejte na mokré řezání
    • EN12413


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Karbid křemíku

    Druh

    Hrubé

    EAN

    5036140398481

    ECLASS Code

    21011313

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Optimální pracovní úhel

    90°

    Otvor

    22.23mm

    Označení zrna

    C24RBF

    Průměr

    300mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    3mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ

    41-es típus

    Typ vazby

    Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    24