Kč62.00
Bez DPH
Kč75.02
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Typ 42 - Univerzální použití
• Brusný materiál: Oxid hlinitý
• Používá se na ocel
• Vhodné pro ruční úhlové brusky
• EN12413
Druh A30 - Pro všeobecné použití na kovy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Řezání |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Střední/hrubý |
EAN | 5036140398276 |
ECLASS Code | 21011313 |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Optimální pracovní úhel | 90° |
Otvor | 22.23mm |
Označení zrna | A3ORBF |
Průměr | 230mm |
Středový otvor | Egyenes Lyuk |
Tloušťka | 3mm |
Tvrdost | Tvrdý |
Typ | 42-es típus |
Typ vazby | Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vhodné materiály | Ocel |
Zrna | 30 |