noscriptYork 180x3x22 .23 A30TBF FLAT CUTTINGDISC T41 YRK2305250K | Cromwell Tools

York

180x3x22 .23 A30TBF FLAT CUTTINGDISC T41

SKU:

YRK2305250K

MPN:

YRK2305250K

Kč37.00

Bez DPH

Kč44.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Typ 41 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na legovanou i nelegovanou konstrukèní ocel,ocelové profily, konstrukci a výrobu nádrží,
    svařování a výrobu
    • Vhodné pro ruèní úhlové brusky
    • Nepoužívejte na mokré řezání
    • EN12413


    Druh A30 - Pro všeobecné použití na kovy.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední/hrubý

    EAN

    5036140398412

    ECLASS Code

    21011313

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Optimální pracovní úhel

    90°

    Otvor

    22.23mm

    Označení zrna

    A30T

    Průměr

    180mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    3mm

    Tvrdost

    Tvrdý

    Typ

    41-es típus

    Typ vazby

    Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    30